Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7115 Lockout Station fylt 12 hengelåser | AA4BTM 12E751

ZING 7115 Lockout Station fylte 12 hengelåser

På lager
Vare: AA4BTM Modell: 7115Kryssreferanse: 12E751
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
6 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
FARGEGul
Dybde2.5 "
Høyde23.5 "
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
Materialepolyester
Maks. Antall hengelåser24
Antall komponenter34
Antall hengelåser inkludert12
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.908
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filled / Unfilled (Filled)
    • Tastet (forskjellig)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterAntall lommerPris
ZING 7113 Lockout Station Filled 3 Hanglocks | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "polyester611-2 444 NOK
ZING 7114 Lockout Station fylt 8 hengelåser | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "polyester1630-4 390 NOK
ZING 7116 Lockout Station fylt 28 hengelåser | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "polyester5652-10 899 NOK
ZING 2722 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWN 28AV74 272215 "Stengt4.5 "18 "Resirkulert rustfritt stål123836 756 NOK
ZING 2726 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Åpen front2.5 "11.5 "Resirkulert PETG611-3 480 NOK
ZING 2727 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWR 28AV79 272715 "Åpen front2.5 "15 "Resirkulert PETG1630-5 975 NOK
ZING 2728 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWT 28AV80 272815 "Åpen front2.5 "23.5 "Resirkulert PETG2434-5 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7115 Lockout Station fylte 12 hengelåser
6 811 NOK / enhet