ZING 7116 Lockout Station fylt 28 hengelåser | AA4BTN 12E752

ZING 7116 Lockout Station fylte 28 hengelåser

På lager
Vare: AA4BTN Modell: 7116Kryssreferanse: 12E752

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
FARGEGul
Dybde2.5 "
Høyde23.5 "
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
Materialepolyester
Maks. Antall hengelåser56
Antall komponenter52
Antall hengelåser inkludert28
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filled / Unfilled (Filled)
    • Tastet (forskjellig)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterAntall lommerPris
ZING 7113 Lockout Station Filled 3 Hanglocks | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "polyester611-2 444 NOK
ZING 7114 Lockout Station fylt 8 hengelåser | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "polyester1630-4 390 NOK
ZING 7115 Lockout Station fylt 12 hengelåser | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "polyester2434-6 811 NOK
ZING 2722 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWN 28AV74 272215 "Stengt4.5 "18 "Resirkulert rustfritt stål123836 756 NOK
ZING 2726 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Åpen front2.5 "11.5 "Resirkulert PETG611-3 480 NOK
ZING 2727 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWR 28AV79 272715 "Åpen front2.5 "15 "Resirkulert PETG1630-5 975 NOK
ZING 2728 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWT 28AV80 272815 "Åpen front2.5 "23.5 "Resirkulert PETG2434-5 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7116 Lockout Station fylte 28 hengelåser
10 899 NOK / enhet