Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 inch | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 videoboreskop 3.5 tommer

På lager
Vare: AH9MVJ Modell: 2315-21Kryssref: 40KJ35
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
13 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Borescope
Skjermstørrelse3.5 "
Drifts Temp.-20 grader til 50 grader C
StrømkildeOppladbart Li-Ion-batteri
Skaft Dia.0.49 "
Aksel lengde36 "
Størrelse12.0mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2315-21 videoboreskop gjør det mulig for fagfolk å visuelt inspisere rørledninger, motorer og intrikate maskineri uten å demontere komponenter. Kameraet med høy oppløsning tar detaljerte bilder, og hjelper til med å identifisere defekter, blokkeringer eller funksjonsfeil. Den er kompakt og bærbar og er ideell for bildiagnostikk, rørleggerinspeksjoner, elektrisk arbeid og HVAC-vedlikehold.

Egenskaper:

  • Milwaukee 2315-21 videoboreskop har en bemerkelsesverdig observasjonsdybde på 3 fot, noe som gir forbedret synlighet i utfordrende miljøer.
  • Dette videoboreskopet kommer med en 3.5-tommers skjerm, som gir en klar og detaljert oversikt over inspeksjoner.
  • Den har en kamerastørrelse på 12 mm, noe som sikrer presis bildebehandling på trange steder.
  • Dette videoboreskopet tilbyr en 4X zoom, slik at fagfolk kan zoome inn for nærmere undersøkelse.
  • Den er utstyrt med en justerbar LED-lampe i probelyssystemet, som sikrer optimal belysning under inspeksjoner.
  • Dette videoboreskopet har en slitesterk design, falltestet opp til 2 meter, noe som sikrer pålitelighet under krevende arbeidsforhold.
  • Den har en trådløs skjerm med en overføringsrekkevidde på 30 fot, noe som gir fleksibilitet og brukervennlighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Batterilader: Denne høyytelsesladeren sikrer en pålitelig strømkilde for boreskopet, og tillater uavbrutt bruk under inspeksjoner. Med fokus på effektivitet gir 3Ah-batteriet en utvidet driftstid, noe som sikrer at fagfolk kan gjennomføre omfattende vurderinger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er pikseloppløsningen til dette Milwaukee 2315-21 videoboreskopet?

A. Pikseloppløsningen er 640 x 480, noe som sikrer bilder av høy kvalitet.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til dette videoboreskopet?

A. Den fungerer i temperaturer fra -20 til 50 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSkjermstørrelseStrømkildeSkaft Dia.Aksel lengdeStørrelsePris
MILWAUKEE 2313-20 M-12 inspektør kameraaksel lengde 36 tommer | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12V oppladbart Li-Ion batteri0.35 "36 "-3 321 NOK
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspektorsett Aksellengde 9 fot | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12V oppladbart Li-Ion batteri0.35 "108 "-5 323 NOK
MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 tommers diameter | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Oppladbart Li-Ion-batteri0.39 "108 "12.5mm13 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2315-21 videoboreskop 3.5 tommer
13 878 NOK / enhet