Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 tommers diameter | AH9MVL 40KJ37

MILWAUKEE 2316-21 Videoboreskop 0.39 tommer Diameter

På lager
Vare: AH9MVL Modell: 2316-21Kryssref: 40KJ37
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
13 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Borescope
Skjermstørrelse3.5 "
Drifts Temp.-20 grader til 50 grader C
StrømkildeOppladbart Li-Ion-batteri
Skaft Dia.0.39 "
Aksel lengde108 "
Størrelse12.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2316-21 videoboreskop brukes i industri- og bilapplikasjoner for visuell inspeksjon i vanskelig tilgjengelige områder. Den er ideell for rørleggerarbeid og elektriske applikasjoner og motordiagnostikk. Den har en fleksibel kamerakabel for å navigere i intrikate rom.

Egenskaper:

  • Milwaukee 2316-21 videoboreskop har en observasjonsdybde på 4 cm til uendelig, noe som gir allsidighet for inspeksjonsoppgaver som spenner fra nærhet til fjerne områder.
  • Dette videoboreskopet kommer med en 3.5-tommers skjerm for en klar og detaljert visning av inspeksjonsresultatene.
  • Den har en 12.5 mm kamerastørrelse, noe som letter manøvrerbarhet på trange steder for grundig visuell inspeksjon.
  • Dette boreskopet har også en trådløs skjerm, som muliggjør sanntidsobservasjon på en trådløs skjerm og øker fleksibiliteten under inspeksjoner.
  • Den tilbyr en 30 fots trådløs overføring, som tillater fjernovervåking og inspeksjonsmuligheter for økt tilgjengelighet.
  • Dette videoboreskopet tilbyr en 4X zoom, som gir detaljert forstørrelse for nøyaktig undersøkelse.
  • Den leveres med en 9 fots kabel og justerbar LED-lampe, som forbedrer rekkevidden og synlighet i utfordrende miljøer, og sikrer grundig inspeksjon og feilsøking.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er pikseloppløsningen til dette Milwaukee 2315-21 videoboreskopet?

A. Pikseloppløsningen er 640 x 480, noe som sikrer bilder av høy kvalitet.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til dette videoboreskopet?

A. Den fungerer i temperaturer fra -20 til 50 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSkjermstørrelseStrømkildeSkaft Dia.Aksel lengdeStørrelsePris
MILWAUKEE 2313-20 M-12 inspektør kameraaksel lengde 36 tommer | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12V oppladbart Li-Ion batteri0.35 "36 "-3 321 NOK
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspektorsett Aksellengde 9 fot | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12V oppladbart Li-Ion batteri0.35 "108 "-5 323 NOK
MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 inch | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Oppladbart Li-Ion-batteri0.49 "36 "12.0mm13 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2316-21 Videoboreskop 0.39 tommer Diameter
13 307 NOK / enhet