MILWAUKEE VENTIL HP1LCS4213 6 Butterfly Ventil Lug 6 Tommers karbonstål | AD7RJX 4GAM3

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "Butterfly Valve Lug 6 inch Carbon Steel

På lager
Vare: AD7RJX Modell: HP1LCS4213 6"Kryssref: 4GAM3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialKarbonstål
Boltsirkel Dia.9.5 "
Skivemateriale316 rustfritt stål
HåndtakstypeGear
Liner MaterialRPTFE
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Vanntrykk285 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse6"
StilJuli
Temp. Område-20 til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)38.74
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481803075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee HP1LCS4213 spjeldventil er en kvartsvingsventil som gir på/av eller modulerende service i rørledninger. Den har en kropp av karbonstål som tåler rykk mens den struper strømmen. Den brukes i avløpsvannbehandling, brannvern og farmasøytiske applikasjoner der det er begrenset plass.

Egenskaper:

  • Milwaukee HP1LCS4213 spjeldventil har dobbel offset geometri for å gi overlegen tetning.
  • Det avsmalnende setet gir flere tetningskanter.
  • 17-4 PH-stammen i rustfritt stål er sentrert i justerbar stammepakning med store lagre for å redusere lekkasje og flyktige utslipp.
  • Denne 6-tommers spjeldventilen har CF8M 316 skiveavstandsstykker i rustfritt stål for å unngå forvrengning av setet.
  • Dens tetningsholding har dobbel blindveisservice (lug-stil) og gjør det enkelt å fjerne for setebytte.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI B16.34
  • API 609
  • MSS SP-68

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne ventilen?

A. -20 til 400 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan rengjøre ventilen etter bruk av farlige medier?

A. Åpne ventilen halvveis og skyll ledningen for å fjerne den farlige væsken fra ventilhulene.

Q. Hva er trykket til denne ventilen?

A.

  • Maksimalt damptrykk - 150 psi
  • Maksimalt vanntrykk - 285 psi

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Cast Iron4.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 035 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 1/2 Butterfly Ventil Lug 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Cast Iron5.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 103 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Cast Iron6"-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 265 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 4 Butterfly Ventil Lug 4 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Cast Iron7.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi3 010 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Cast Iron8.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi3 970 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 6 Butterfly Ventil Lug 6 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Cast Iron9.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi4 305 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 8 Butterfly Ventil Lug 8 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi6 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "Butterfly Valve Lug 6 inch Carbon Steel
28 984 NOK / enhet