Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE BB2-100 - 114 Butterfly Butterfly Valve, Full Port, 1 1/4 inch Valve Size

På lager
Vare: CE2PFG Modell: BB2-100 - 114
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
2 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee BB2-100-114 Butterball-spjeldventil brukes til å kontrollere, åpne og lukke væske-/gassstrøm i kjemiske og olje- og gassindustrisystemer. Denne Butterball-ventilen er også egnet for vakuumservice.

Egenskaper:

  • Milwaukee BB2-100-114 Butterball-spjeldventil har en full portdesign med gjengede endeforbindelser for fullstrømsdrift.
  • Den har en bronsekropp i ett stykke med stamme og skive i rustfritt stål og Viton-tetning.
  • Denne Butterball-ventilen har et spakhåndtak for høye strupeegenskaper, uten at det kreves systemtrykk for å tette strømmen.

Standarder og godkjenninger:

  • Føderal spesifikasjon WW-V-1967
  • UL
  • FM
  • AGA

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er trykket til denne Milwaukee Butterball sommerfuglventilen?

A. 175 psi.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne Milwaukee-ventilen?

A. 30 til 275 grader F.

Sp. Hva er noen sikkerhetspunkter å følge når du bruker denne sommerfuglventilen?

A.

  • Denne ventilen bør ikke brukes med varmt vann ved temperaturer over 120 grader F.
  • Denne smørkuleventilen bør ikke strupes eller etterlates i nesten lukket posisjon for å forhindre skade på tetningen.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 12 Butterball Butterfly Ventil, Full Port, 1/2 tommers ventilstørrelse | CE2PFA BB2-100 - 12766NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 100 Butterball Butterfly Ventil, Full Port, 1 Tommers ventilstørrelse | CE2PFB BB2-100 - 1001 693 NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 34 Butterball Butterfly Ventil, full port, 3/4 tommers ventilstørrelse | CE2PFC BB2-100 - 341 087 NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 14 Butterball Butterfly Ventil, full port, 1/4 tommers ventilstørrelse | CE2PFD BB2-100 - 14766NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 112 Butterball Butterfly Ventil, full port, 1 1/2 tommers ventilstørrelse | CE2PFE BB2-100 - 1123 388 NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 38 Butterball Butterfly Ventil, full port, 3/8 tommers ventilstørrelse | CE2PFF BB2-100 - 38766NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 - 200 Butterball Butterfly Ventil, Full Port, 2 Tommers ventilstørrelse | CE2PFH BB2-100 - 2004 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-100 - 114 Butterfly Butterfly Valve, Full Port, 1 1/4 inch Valve Size
2 710 NOK / enhet