Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 2 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 2 In

På lager
Vare: AA9YCY Modell: BA3WDSLH 2Kryssreferanse: 1JCL5
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
8 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCF8M rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse2"
HavnRedusert L
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481801085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 3/8 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8 BA3WDSLH 3/83 / 8 "2 047 NOK
MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 1/2 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "2 125 NOK
MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 3/4 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "2 718 NOK
MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 1 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2 BA3WDSLH 11"3 677 NOK
MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 1 1/4 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 1-1/4 In | AA9YCW 1JCL3 BA3WDSLH 1 1/41.25 "4 490 NOK
MILWAUKEE VENTIL BA3WDSLH 1 1/2 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 1-1/2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "5 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 Kuleventil i rustfritt stål 3-veis Fnpt x Fnpt 2 In
8 204 NOK / enhet