Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 582 - 38 vinkel klodeventil klasse 300 3/8 tommers Fnpt | AE4DKU 5JLY0

MILWAUKEE VALVE 582 - 38 vinkelkuleventil klasse 300 3/8 tommers fnpt

På lager
Vare: AE4DKU Modell: 582 - 38Kryssreferanse: 5JLY0

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkuleventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 300
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp4"
Maks. Væsketemp.550 Grader F
Maks. Damptrykk300 psi
Maks. Vanntrykk600 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.Maks. DamptrykkMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VENTIL 504 - 14 vinkel klodeventil Klasse 125 1/4 tomme Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14klasse 1253 / 4 "353 Grader F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "979NOK
MILWAUKEE VENTIL 504 - 38 vinkel klodeventil klasse 125 3/8 tommers Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38klasse 12529 / 32 "353 Grader F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "1 070 NOK
MILWAUKEE VENTIL 504 - 12 vinkel klodeventil Klasse 125 1/2 tomme Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12klasse 1251"353 Grader F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "991NOK
MILWAUKEE VALVE 504 - 34 vinkel klodeventil klasse 125 3/4 tommers Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34klasse 1251.25 "353 Grader F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "1 371 NOK
MILWAUKEE VALVE 504 1 vinkel klodeventil klasse 125 1 tommers Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504klasse 1251.437 "353 Grader F125 psi200 psi1"4.375 "1 805 NOK
MILWAUKEE VENTIL 504 - 114 vinkelklodeventil klasse 125 1-1/4 tommer | AA9YJW 1JLF4 504 - 114klasse 1251 11 / 16 "353 Grader F125 psi200 psi1.25 "5.187 "2 644 NOK
MILWAUKEE VENTIL 504 - 112 vinkelklodeventil klasse 125 1-1/2 tomme | AA9YJX 1JLF5 504 - 112klasse 1251 13 / 16 "353 Grader F125 psi200 psi1.5 "5.75 "3 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 582 - 38 vinkelkuleventil klasse 300 3/8 tommers fnpt
1 693 NOK / enhet