MILWAUKEE VENTIL 2974-M 4 Swing tilbakeslagsventil Støpejern 4 tommer med flens | AA9YQY 1JNL6

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Swing tilbakeslagsventil Støpejern 4 Tommer med flens

På lager
Vare: AA9YQY Modell: 2974-M 4Kryssreferanse: 1JNL6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter6-11 / 16 "
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.75 til 1 psi
Lengde11.5 "
MaterialeCast Iron
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Størrelse4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.63
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2974-M 4 tilbakeslagsventiler er ideelle for å hindre tilbakestrømning av væske fra avløpsledninger, sumpavfallsledninger, kloakkløftstasjoner og ejektorsystemer. Den er egnet for applikasjoner med stempler, membraner og doseringspumper. Denne tilbakeslagsventilen fra Milwaukee har en full strømning på 605 GPM.

Egenskaper:

  • Milwaukee 2974-M 4 tilbakeslagsventil har et støpejernshus med bronsesete og krom- og kobolttetning.
  • Den lar enveisstrømmen forhindre tilbakestrømning og har en flens x flenstilkobling for å feste inline til 4-tommers rør eller rør.
  • Den har en støtfri design for lang levetid.
  • Denne 4-tommers tilbakeslagsventilen i støpejern kan fungere i temperaturer fra -20 til 350 grader F.

Standarder og godkjenninger:

  • MSS-SP-71
  • ASTM B16.1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Milwaukee 2974-M 4-sving tilbakeslagsventilen?

A.

  • Rengjør rørsystemet grundig før ventilinstallasjon.
  • Fjern ventilendelokkene og eventuell emballasje fra ventilen og inspiser ventilportene og seteoverflatene.
  • Gi støtte til ventilen for å forhindre uønskede påkjenninger.
  • Bolt flensen på linje i henhold til gjeldende anbefalinger ved bruk av helflatepakninger.
  • Kontroller tettheten og riktig installasjon av ventilen.

Q. Hva er noen sikkerhetspunkter å følge når du bruker denne Milwaukee tilbakeslagsventilen?

A.

  • Installer denne Milwaukee tilbakeslagsventilen langt fra pumpen og albuene med minst 5 ganger avstanden til rørdiameteren.
  • Denne 4-tommers tilbakeslagsventilen med flens kan monteres i både horisontale og vertikale linjer, men kan møte noen problemer i lavtrykkstjenester.
  • Milwaukee-ventilens vurdering bør samsvare med de ønskede serviceforholdene.

Spørsmål. Hva er trykket på denne Milwaukee 2974-M 4-sving tilbakeslagsventilen?

A. Denne Milwaukee tilbakeslagsventilen har et maksimalt damptrykk på 125 psi WSP og et maksimalt vanntrykk på 200 psi ved 150 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonTilkoblingstypeSprekktrykkTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi posisjonellgjenget0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"846NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000034 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 3/4 tommer | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi posisjonellgjenget0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "1 100 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000100 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 1 tomme | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi posisjonellgjenget0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "1 211 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi posisjonellgjenget0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "1 644 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi posisjonellgjenget0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"1 985 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000200 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 2 tommer | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi posisjonellgjenget0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "2 852 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0968000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi posisjonellLoddetinn0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Swing tilbakeslagsventil Støpejern 4 Tommer med flens
8 560 NOK / enhet