SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN Pidestall Postboks 3 Dører Grønn 70-1/4 Tommer | AH3TEE 33LT88

SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN pidestall postkasse 3 dører grønn 70-1/4 tommer

Vare: AH3TEE Modell: 3415S-3PGRNKryssref.: 33LT88
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpostkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEGrønn
Dybde19 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde70.25 "
LasterFront
MonteringSokkel
Netto Vekt120 lb.
Antall dører3
OrienteringHorisontal
Innleggshøyde13 "
InnleggsmaterialeAluminum
Post tykkelse12 "
typen4C
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.432
Skipets høyde (cm)183.52
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)49.53
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektAntall dørerInnleggshøydeBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3405D-08GRN Pidestall postkasse 8 dører Grønn 48-1/8 tommer | AH3TED 33LR83 3405D-08GRNGrønn48.13 "105 lb.826 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3413S-06SAN Pidestall postkasse 7 dører Sand 63-1/4 tommer | AH3TEF 33LU93 3413S-06SANSandstein63.25 "110 lb.713 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3415S-06GRN Pidestall postkasse 6 dører Grønn 70-1/4 tommer | AH3TEG 33LV98 3415S-06GRNGrønn70.25 "120 lb.613 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3412D-05SAN Pidestall postkasse 7 dører Sand 59-3/4 tommer | AH3TER 33MA63 3412D-05SANSandstein59.75 "180 lb.713 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3415D-18WHT Pidestall Postboks 20 Dører Hvit 70-1/4 Tommer | AH3TEV 33MD98 3415D-18WHTHvit70.25 "210 lb.2013 "32.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN pidestall postkasse 3 dører grønn 70-1/4 tommer