Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 1 1/4 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AA9YCA 1JBW6

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/4 Rustfritt stål Brannsikker kuleventil Fnpt 1-1 / 4 In

På lager
Vare: AA9YCA Modell: 10SSOD-02-LL 1 1/4Kryssreferanse: 1JBW6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsikker kuleventil
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Rørstørrelse1.25 "
HavnRedusert
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 1/4" rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 1/4 In | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "1 055 NOK
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 3/8 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 3/83 / 8 "1 076 NOK
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 1/2 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 1/2 In | AA9YBX 1JBW3 10SSOD-02-LL 1/21 / 2 "957NOK
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 3/4 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4 10SSOD-02-LL 3/43 / 4 "1 292 NOK
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 1 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"1 584 NOK
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 1 1/2 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AA9YCB 1JBW7 10SSOD-02-LL 1 1/21.5 "3 238 NOK
MILWAUKEE VENTIL 10SSOD-02-LL 2 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"4 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/4 Rustfritt stål Brannsikker kuleventil Fnpt 1-1 / 4 In
2 353 NOK / enhet