MILLER - WELDCRAFT 951786 Multiprosess sveiser, 208 til 575VAC | CE9VFK 55XC18

MILLER - WELDCRAFT 951786 Multiprosess sveiser, 208 til 575VAC

På lager
Vare: CE9VFK Modell: 951786Kryssreferanse: 55XC18

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultiprosess sveiser
Aluminium - Materialtykkelse14 ga til 3/8"
Duty Cycle60%
Hz60
Inngangsspenning208 til 575 VAC
Mild stål - Materiell tykkelse22 ga til 5/8"
Utgangsområde10 til 38V, 15 til 425A
Fase1 eller 3
Vurdert utgang350A ved 34VDC, 60 %
Ledningsstørrelse0.035 "til 0.045"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.55
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 951786 Multiprosess sveiser, 208 til 575VAC
169 533 NOK / enhet