Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 13N09 Munnstykke Alumina #5 (5/16 In) - Pakke med 10 | AF2JMP 6UGN7

MILLER - WELDCRAFT 13N09 munnstykke aluminiumoksyd #5 (5/16 tommer) - pakke med 10

På lager
Vare: AF2JMP Modell: 13N09Kryssreferanse: 6UGN7
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Diameter# 5 (5/16 ")
Materialealumina

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8515902000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Alumina

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 10N49 Munnstykke Alumina #5 (5/16 In) - Pakke med 10 | AF2JMD 6UGL7 10N49# 5 (5/16 ")639NOK
MILLER - WELDCRAFT 10N49L Munnstykke Alumina #5l (5/16 In) - Pakke med 10 | AF2JME 6UGL8 10 49NXNUMXL# 5L (5/16 ")4 454 NOK
MILLER - WELDCRAFT 53N59 Munnstykke Alumina #5 (5/16 In) - Pakke med 10 | AF2JRQ 6UHA9 53N59# 5 (5/16 ")561NOK
MILLER - WELDCRAFT 54N17L Dyse Alumina #5 (5/16 In) - Pakke med 10 | AF2JTN 6UHE0 54 17NXNUMXLGL, lang, # 5 (5/16 ")3 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N09 munnstykke aluminiumoksyd #5 (5/16 tommer) - pakke med 10
468NOK / enhet