Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER ELECTRIC 212730 Drag Shield 60 AA For 60t 80c x /tm 100t | AC7FHH 38G619

MILLER ELECTRIC 212730 Dragskjold 60 AA For 60t 80c x / tm 100t

På lager
Vare: AC7FHH Modell: 212730Kryssref.: 38G619
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDra skjold
amps60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 60 AMP

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
MILLER ELECTRIC 249930 Drag Shield 30a Xt | AA6ZEE 15F417 24993030263NOK
MILLER ELECTRIC 192053 Drag Shield 50 55 A For 50c/cm 55c/cm | AC7FHB 38G613 19205350/55476NOK
MILLER ELECTRIC 204323 Drag Shield 40 Amp For Ice 40c/t | AC7FHF 38G617 20432340448NOK
MILLER ELECTRIC 251960 Drag Shield 40 Amp For Xt40 | AC7FHU 38G629 25196040262NOK
MILLER ELECTRIC 196929 Drag Shield | CT3FZL 25XW31 196929-343NOK
MILLER ELECTRIC 169224 Drag Shield | CT3FZM 49WM92 169224-444NOK
MILLER ELECTRIC 256027 Drag Shield | CT3FZN 49X331 256027-344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 212730 Dragskjold 60 AA For 60t 80c x / tm 100t
476NOK / enhet