Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIGHTY LINE 2YB gulvmerkingstape 2 tommer W 100 fot lengde | AD2TVR 3UAP6

MIGHTY LINE 2YB gulvmerkingstape 2 tommer W 100 fot lengde

På lager
Vare: AD2TVR Modell: 2YBKryssreferanse: 3UAP6
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
2 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
FARGEGul
Lengde100ft.
MaterialeVinyl
Mønstersolid
Ytelse Temp.55 til 185 grader F
FormRull
Tykkelse55mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.69
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Shieldmark

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakMaterialeMønsterYtelse Temp.TykkelseBreddePris
MIGHTY LINE 2RB gulvmerkingstape, 2" bredde, blå, 100 fot lang | AD2TVN 3UAP3 2RBBlåGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 2RR gulvmerkingstape, 2" bredde, rød tape, 100 fot lang | AD2TVP 3UAP4 2RRRødGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 2RW gulvmerkingstape, 2" bredde, hvit, 100 fot lang | AD2TVQ 3UAP5 2RWHvitGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 4RB gulvmerkingstape, 4" bredde, blå, 100 fot lang | AD2TVT 3UAP7 4RBBlåGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 600 NOK
MIGHTY LINE 4RR gulvmerkingstape, 4" bredde, rød, 100 fot lang | AD2TVU 3UAP8 4RRRødGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 612 NOK
MIGHTY LINE 4RW gulvmerkingstape, 4" bredde, hvit, 100 fot lang | AD2TVV 3UAP9 4RWHvitGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 552 NOK
MIGHTY LINE 4RY gulvmerkingstape, 4" bredde, gul, 100 fot lang | AD2TVW 3UAR1 4RYGulGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE 2YB gulvmerkingstape 2 tommer W 100 fot lengde
2 603 NOK / enhet