Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEYMOUR MIDWEST 64147 Kile, 1 tomme størrelse, 1 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 6 lb maks hodevekt | CU2MWQ 44AF90

SEYMOUR MIDWEST 64147 Kile, 1 tomme størrelse, 1 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 6 lb maks hodevekt

På lager
Vare: CU2MWQ Modell: 64147Kryssreferanse: 44AF90

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWedge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
SEYMOUR MIDWEST 66539GRA LINK Trillebår Kile | CU2MTL 44AJ35 66539GRA1117NOK
SEYMOUR MIDWEST 64151 LINK wedges | CU2MWH 44AF92 641511110NOK
SEYMOUR MIDWEST 64157 LINK wedges | CU2MWJ 44AF95 641571121NOK
SEYMOUR MIDWEST 64159 LINK wedges | CU2MWK 44AF97 641591107NOK
SEYMOUR MIDWEST 64153 LINK wedges | CU2MWL 44AF93 641531141NOK
SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK wedges | CU2MWM 44AF94 641551114NOK
SEYMOUR MIDWEST 64145 Kile, 1/2 tomme størrelse, 1/2 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 16 oz Max hodevekt | CU2MWN 44AF88 6414536230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 64147 Kile, 1 tomme størrelse, 1 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 6 lb maks hodevekt
252NOK /pakke