Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3081 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5PK | AB9WJY 2FUJ1

MIDWEST ACORN NUT MPB3081 sekskantskrue, klasse 5, 5/16-18 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AB9WJY Modell: MPB3081Kryssref: 2FUJ1
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning4450 psi
påfyll2FTZ9
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet6300 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3081 sekskantskrue, klasse 5, 5/16-18 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK
270NOK /pakke