Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GELM-250-4X Firkantet endefres, senterskjæring, 4 riller, 25 mm fresediameter, 75 mm skjærelengde | CT3EFG 60NR42

MICRO 100 GELM-250-4X firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 25 mm fresediameter, 75 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT3EFG Modell: GELM-250-4XKryssref: 60NR42

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MICRO 100 AMRM-009-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 0.90 mm fresediameter, 2.70 mm skjærelengde | CT3EDY 60NR63 AMRM-009-2X415NOK
MICRO 100 RMEM-017-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 1.70 mm fresediameter, 5.10 mm skjærelengde | CT3EEA 60NR09 RMEM-017-2X340NOK
MICRO 100 RMEM-019-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 1.90 mm fresediameter, 5.70 mm skjærelengde | CT3EEB 60NR10 RMEM-019-2X354NOK
MICRO 100 AELM-140-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 14 mm fresediameter, 60 mm skjærelengde | CT3EED 60NR56 AELM-140-2X2 601 NOK
MICRO 100 GLRM-160-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 16 mm fresediameter, 30 mm skjærelengde | CT3EEE 60NR43 GLRM-160-2X3 195 NOK
MICRO 100 GELM-180-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 18 mm fresediameter, 75 mm skjærelengde | CT3EEF 60NR39 GELM-180-2X3 624 NOK
MICRO 100 AEMM-200-2X Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 20 mm fresediameter, 45 mm skjærelengde | CT3EEG 60NR60 AEMM-200-2X3 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GELM-250-4X firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 25 mm fresediameter, 75 mm skjærelengde
5 845 NOK / enhet