Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3408320031 Hylseskrue, Standard, 8-32 Gjengestørrelse, 5/16 Størrelse, 40Pk | AD7PYZ 4FVT5

MICRO PLASTICS 3408320031 Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 5/16 størrelse, 40pk

På lager
Vare: AD7PYZ Modell: 3408320031Kryssref: 4FVT5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 16 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 16 "
Trådstørrelse8-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3408320031 Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 5/16 størrelse, 40pk
65NOK /pakke