Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3406320112 Hylseskrue, Standard, 6-32 Gjengestørrelse, 1-1/8 Størrelse, 40Pk | AD7PYT 4FVR8

MICRO PLASTICS 3406320112 Hylseskrue, standard, 6-32 gjengestørrelse, 1-1/8 størrelse, 40pk

På lager
Vare: AD7PYT Modell: 3406320112Kryssreferanse: 4FVR8
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse6-32
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.125 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse6-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3406320112 Hylseskrue, standard, 6-32 gjengestørrelse, 1-1/8 størrelse, 40pk
62NOK /pakke