Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP206 Rund Avstandsstykke, Nylon, #12 Skruestørrelse, 1/8 Størrelse, 10Pk | AD3CUP 3YAA2

MICRO PLASTICS 13SP206 rund avstandsholder, nylon, #12 skruestørrelse, 1/8 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CUP Modell: 13SP206Kryssref: 3YAA2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
18NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.219 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde1 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#12
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP206 rund avstandsholder, nylon, #12 skruestørrelse, 1/8 størrelse, 10pk
18NOK /pakke