Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520F200 Machine Screw, Fillister, 1/4-20 Thread Size, 2 Size, 50Pk | AD6TZA 4AHR6

MICRO PLASTICS 012520F200 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 størrelser, 50pk

På lager
Vare: AD6TZA Modell: 012520F200Kryssreferanse: 4AHR6
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.389-0.414"
Hodehøyde0.207 til 0.237 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde2"
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520F200 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 størrelser, 50pk
79NOK /pakke