Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 UP-25030-8 rilleverktøy | AA7QYV 16L458

MICRO 100 UP-25030-8 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QYV Modell: UP-25030-8Kryssreferanse: 16L458
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.26 "
Skjærevinkel45 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.030 / 0.032 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde1"
Offset0.05 "
Total lengde2.5 "
Radius0.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
StilUnderbud / profil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 UP-25030-16 rilleverktøy | AA7QYU 16L457 OPP-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "661NOK
MICRO 100 UP-31050-16 rilleverktøy | AA7QYW 16L459 OPP-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "816NOK
MICRO 100 UP-31050-8 rilleverktøy | AA7QYX 16L460 OPP-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "849NOK
MICRO 100 UP-31062-16 rilleverktøy | AA7QYY 16L461 OPP-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "849NOK
MICRO 100 UP-31062-20 rilleverktøy | AA7QYZ 16L462 OPP-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "816NOK
MICRO 100 UP-37062-16 rilleverktøy | AA7QZA 16L463 OPP-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "1 086 NOK
MICRO 100 UP-37062-20 rilleverktøy | AA7QZB 16L464 OPP-37062-200.385 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 UP-25030-8 Rilleverktøy
681NOK / enhet