Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 UC-37125-16 Rilleverktøy | AA7QYM 16L449

MICRO 100 UC-37125-16 rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QYM Modell: UC-37125-16Kryssreferanse: 16L449

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.385 "
Skjærevinkel45 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.125 / 0.127 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde1"
Offset0.1 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StilUnderbud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 UC-31050-8 rilleverktøy | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "739NOK
MICRO 100 UC-31062-16 Rilleverktøy | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "739NOK
MICRO 100 UC-31062-20 rilleverktøy | AA7QYJ 16L444 UC-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "717NOK
MICRO 100 UC-37062-16 Rilleverktøy | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "957NOK
MICRO 100 UC-37093-16 Rilleverktøy | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "951NOK
MICRO 100 UC-50062-16 rilleverktøy, underskjæring, 1" skjæredybde, 3.0" lengde, ubestrøket | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "1 366 NOK
MICRO 100 UC-50062-24 rilleverktøy | AA7QYP 16L452 UC-50062-240.51 "0.062 / 0.064 "1.5 "0.15 "3"1 / 2 "1 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 UC-37125-16 rilleverktøy
975NOK / enhet