Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SAT-2000-9 Gjengeverktøy | AA7WET 16T246

MICRO 100 SAT-2000-9 trådverktøy

På lager
Vare: AA7WET Modell: SAT-2000-9Kryssref: 16T246

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Hull Dia.0.49 "
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Maks. Dybde2"
Total lengde3"
Projeksjon0.12 "
Shank Dia.1 / 2 "
StilStub ACME gjengeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.Maks. DybdeTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris
MICRO 100 SAT-1000-12 Gjengeverktøy | AA7WEC 16T228 SAT-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "949NOK
MICRO 100 SAT-1000-14 gjengeverktøy | AA7WED 16T229 SAT-1000-140.235 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "718NOK
MICRO 100 SAT-1000-16 gjengeverktøy | AA7WEE 16T230 SAT-1000-160.2 "1"2.5 "0.045 "1 / 4 "566NOK
MICRO 100 SAT-1250-12 gjengeverktøy | AA7WEF 16T231 SAT-1250-120.36 "1.25 "2.5 "0.085 "3 / 8 "939NOK
MICRO 100 SAT-1500-10 gjengeverktøy | AA7WEG 16T233 SAT-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "1 302 NOK
MICRO 100 SAT-1500-5 Gjengeverktøy | AA7WEH 16T234 SAT-1500-50.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "1 308 NOK
MICRO 100 SAT-1500-8 gjengeverktøy | AA7WEJ 16T237 SAT-1500-80.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "1 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SAT-2000-9 trådverktøy
1 316 NOK / enhet