Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12300.560.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert M56 x 5.5 | AB8PCJ 26LJ34

APPROVED VENDOR M12300.560.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats M56 x 5.5

På lager
Vare: AB8PCJ Modell: M12300.560.0001Kryssref: 26LJ34 / 42GH14
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
2 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM56-5.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde56mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM56 x 5.5
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde85mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4742
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.560.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats M56 x 5.5
2 408 NOK / enhet