Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Puller | AE4GTN 5KGJ2

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Puller

På lager
Vare: AE4GTN Modell: 6667Kryssreferanse: 5KGJ2
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
1 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHarmonisk balansetrekker
Skruestørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

OTC 6667 harmonisk balanseringstrekker brukes til å fjerne harmoniske balansere eller veivakselskiver fra motorens veivaksel. Den minimerer vibrasjoner over tid, men kan kreve utskifting eller service. Dette verktøyet er ideelt for mekanikere og gjør-det-selv-entusiaster som jobber med motoroverhalinger, utskifting av registerreim eller enhver oppgave som krever tilgang til den harmoniske balanseren for vedlikehold eller utskifting.

Egenskaper:

  • OTC 6667 harmonisk balanseringstrekker leveres med et sett som inkluderer en 3-kjeft avtrekker, fire tvangsstenger i forskjellige lengder, en tvangsskrue med et 3/8-tommers firkantdrev for skrallebruk og en 3/4-tommers sekskant for skiftenøkkel eller socket bruk.
  • Den er utstyrt med en kompakt totallengde på 9 tommer, noe som muliggjør enkel manøvrerbarhet og tilgang i trange motorrom.
  • Denne harmoniske balanseringstrekkeren tilbyr enkel fjerning og gjenmontering av balansere for å dempe motorvibrasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Westward verktøyveske med bred munn: Det er et slitesterkt og romslig tilbehør som brukes til å lagre og transportere universelle navavtrekkere og andre verktøy som brukes i bilvedlikehold.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er betydningen av en harmonisk balanserer i motorens generelle funksjon?

A. Den harmoniske balanseren reduserer vibrasjoner, forbedrer motorens holdbarhet og bidrar til jevnere drift.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en harmonisk balanseringstrekker?

A. Bruk verneutstyr, følg verktøyinstruksjonene, koble fra batteriet og utvis forsiktighet for å forhindre skade.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Puller
1 962 NOK / enhet