Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RXL-16 Loddet verktøybit R Xl 4.5 tommer Lengde 3/4 tommer Bredde | AA8FMJ 18D734

MICRO 100 RXL-16 loddet verktøybit R Xl 4.5 tommers lengde 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FMJ Modell: RXL-16Kryssreferanse: 18D734
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde4.5 "
Radius1 / 2 "
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftbredde3 / 4 "
StilRXL
Spisslengde3 / 4 "
Tips Tykkelse3 / 16 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 RXL-1 Loddet verktøybit R Xl 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FLT 18D719 RXL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXL-2 Loddet verktøybit R Xl 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FLU 18D720 RXL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXL-3 Loddet verktøyverktøy R Xl 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FLV 18D721 RXL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXL-5 Loddet verktøybit R Xl 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FLX 18D723 RXL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "747NOK
MICRO 100 RXL-6 Loddet verktøybit R Xl 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FLY 18D724 RXL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXL-7 Loddet verktøybit R Xl 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FLZ 18D725 RXL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXL-8 Loddet verktøybit R Xl 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FMA 18D726 RXL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RXL-16 loddet verktøybit R Xl 4.5 tommers lengde 3/4 tommers bredde
942NOK / enhet