Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RR-039-6 rilleverktøy | AA7QQL 16L163

MICRO 100 RR-039-6 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QQL Modell: RR-039-6Kryssreferanse: 16L163
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.375 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.039 / 0.041 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde3 / 8 "
Offset0.1 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0594
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 RR-017-4 rilleverktøy | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "573NOK
MICRO 100 RR-017-6 rilleverktøy | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "555NOK
MICRO 100 RR-017-8 rilleverktøy | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "558NOK
MICRO 100 RR-017-10 rilleverktøy | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "571NOK
MICRO 100 RR-025-4 rilleverktøy | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RR-025-6 sporverktøy | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RR-025-8 rilleverktøy | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RR-039-6 Rilleverktøy
930NOK / enhet