Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 774011 Vippebryter Spst 2-kontakt opprettholdes på/av | AD7PBF 4FRL6

IDEAL 774011 Vippebryter Spst 2-kontakt opprettholdes på/av

På lager
Vare: AD7PBF Modell: 774011Kryssref: 4FRL6
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 10A @ 250V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaSPST
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukElektroverktøy og motorbryterapplikasjoner
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32 NS-2B
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonVedlikeholdes på / av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle funksjoner: Fabrikktestet 100,00 sykluser til 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris
IDEAL 774019 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB4GNY 1XWT5 7740190.625 "Flatt spakUtendørs-, marin-/fritidsutstyr, bil- og værbestandige applikasjoner15 / 32-32 NS-2A0.375 "På Av114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 774011 Vippebryter Spst 2-kontakt opprettholdes på/av
147NOK / enhet