Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 774019 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av

På lager
Vare: AB4GNY Modell: 774019Kryssreferanse: 1XWT5
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 10A @ 250V
AktuatorfargeSvart
Aktuatorlengde0.625 "
AktuatorstilFlatt spak
Kontakt skjemaSPST
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukUtendørs-, marin-/fritidsutstyr, bil- og værbestandige applikasjoner
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32 NS-2A
Stamlengde0.375 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dobbeltisolert med intern O-ringdesign for fukt- og støvmotstand

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris
IDEAL 774011 Vippebryter Spst 2-kontakt opprettholdes på/av | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "BatElektroverktøy og motorbryterapplikasjoner15 / 32-32 NS-2B0.5 "Vedlikeholdes på / av147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 774019 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av
114NOK / enhet