Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RME-024-2 Carbide End Mill 0.024 Cut 0.072 2 Flutes | AA6NWC 14K506

MICRO 100 RME-024-2 Hårdmetall endefres 0.024 kutt 0.072 2 riller

På lager
Vare: AA6NWC Modell: RME-024-2Kryssref: 14K506

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter0.024 "
DimensjonstypeDesimal tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde0.072 "
Liste nummerRME
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.0240 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenEtterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeHjørneradiusDiameterListe nummerHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm831NOK
MICRO 100 MMBM-003-3X Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm886NOK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm751NOK
MICRO 100 MMBM-004-3X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-004-8 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm710NOK
MICRO 100 MMBM-004-8X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidendefreser 0.5 Mm Kutt 0.5 Mm 2 fløyter | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RME-024-2 Hårdmetall endefres 0.024 kutt 0.072 2 riller
353NOK / enhet