Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QSP-375-4.0 Quick Change Blank Dia .3750 Delt lengde 5000 Totallengde 4.000 | AA7DFQ 15U338

MICRO 100 QSP-375-4.0 Quick Change Blank Dia .3750 Delt lengde 5000 Totallengde 4.000

På lager
Vare: AA7DFQ Modell: QSP-375-4.0Kryssreferanse: 15U338
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigskifte Del tomt
Diameter0.375 "
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
Sluttypeenslig
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde4"
Delt lengde. 5000 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdePris
MICRO 100 QSP-187-1.5 Quick Change Blank Dia .1875 Splittlengde 3750 Totallengde 1.000 | AA7DFC 15U326 QSP-187-1.50.187 "1"290NOK
MICRO 100 QSP-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Splittlengde 3750 Totallengde 1.000 | AA7DFD 15U327 QSP-187-2.00.187 "1"327NOK
MICRO 100 QSP-250-2.0 Quick Change Blank Dia .2500 Delt lengde 3750 Totallengde 2.000 | AA7DFE 15U328 QSP-250-2.00.25 "2"348NOK
MICRO 100 QSP-250-2.5 Quick Change Blank Dia .2500 Splittlengde 3750 Totallengde 2.500 | AA7DFF 15U329 QSP-250-2.50.25 "2.5 "381NOK
MICRO 100 QSP-250-3.0 Quick Change Blank Dia .2500 Delt lengde 3750 Totallengde 3.000 | AA7DFG 15U330 QSP-250-3.00.25 "3"411NOK
MICRO 100 QSP-312-2.0 Quick Change Blank Dia .3125 Splittlengde 5000 Totallengde 2.000 | AA7DFH 15U331 QSP-312-2.00.312 "2"465NOK
MICRO 100 QSP-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Splittlengde 5000 Totallengde 2.500 | AA7DFJ 15U332 QSP-312-2.50.312 "2.5 "491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QSP-375-4.0 Quick Change Blank Dia .3750 Delt lengde 5000 Totallengde 4.000
749NOK / enhet