Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QMRR-010-150-060X rilleverktøy | AA7QZQ 16L478

MICRO 100 QMRR-010-150-060X Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QZQ Modell: QMRR-010-150-060XKryssreferanse: 16L478
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.06 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
KlasseC2
Rillebredde0.01 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde0.15 "
Offset0.01 "
Total lengde1.5 "
Shank Dia.0.187 "
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdePris
MICRO 100 QMRR-010-100-060 Rilleverktøy | AA7QZM 16L475 QMRR-010-100-0600.06 "ubestrøket0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "730NOK
MICRO 100 QMRR-010-100-060X Rilleverktøy | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "AlTiN belagt0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "758NOK
MICRO 100 QMRR-010-150-060 Rilleverktøy | AA7QZP 16L477 QMRR-010-150-0600.06 "ubestrøket0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "722NOK
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Rilleverktøy | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "ubestrøket0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "711NOK
MICRO 100 QMRR-010-250-060X rilleverktøy | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "AlTiN belagt0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "778NOK
MICRO 100 QMRR-015-100-060 Rilleverktøy | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "ubestrøket0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "703NOK
MICRO 100 QMRR-015-100-060X rilleverktøy | AA7QZV 16L482 QMRR-015-100-060X0.06 "AlTiN belagt0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QMRR-010-150-060X Rilleverktøy
763NOK / enhet