Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QBB-320750X Quick Change Boring Bar Bore Diameter .320 Depth .750 | AA7ARC 15R689

MICRO 100 QBB-320750X Quick Change Bore Bar Bore Diameter .320 Dybde .750

På lager
Vare: AA7ARC Modell: QBB-320750XKryssref.: 15R689
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
1 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick Boring Boring Bar
Vinkel0.08 "
Bore Dybde0.75 "
Bore Dia.0.32 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2"
Radius0.005 "
Shank Dia.0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBore DybdeBore Dia.FinishTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 QBB-050150 Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .150 | AA7AKU 15R565 QBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "ubestrøket1.5 "-0.187 "434NOK
MICRO 100 QBB-050150X Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .150 | AA7AKV 15R566 QBB-050150X0.013 "0.15 "0.05 "AlTiN belagt1.5 "-0.187 "477NOK
MICRO 100 QBB-050200 Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .200 | AA7AKW 15R567 QBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "ubestrøket1.5 "-0.187 "434NOK
MICRO 100 QBB-050200X Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .200 | AA7AKX 15R568 QBB-050200X0.013 "0.2 "0.05 "AlTiN belagt1.5 "-0.187 "475NOK
MICRO 100 QBB-050300 Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .300 | AA7AKY 15R569 QBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "ubestrøket1.5 "-0.187 "435NOK
MICRO 100 QBB-050300X Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .300 | AA7AKZ 15R570 QBB-050300X0.013 "0.3 "0.05 "AlTiN belagt1.5 "-0.187 "474NOK
MICRO 100 QBB-050400 Quick Change Bore Bar Bore Diameter .050 Dybde .400 | AA7ALA 15R571 QBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "ubestrøket1.5 "-0.187 "434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QBB-320750X Quick Change Bore Bar Bore Diameter .320 Dybde .750
1 040 NOK / enhet