Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 MTR-500 Gjengeavlastning - 5 riller Fresing | AA7WNR 16T440

MICRO 100 MTR-500 Gjengeavlastning - 5 riller Fresing

På lager
Vare: AA7WNR Modell: MTR-500Kryssref: 16T440

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådavlastende kjedelig bar
Kutter Dia.3 / 4 "
Skjærende retningHøyre hånd
Klippe flatt. 125 "
Finishubestrøket
MaterialeC2 Mircograin Carbide
Antall fløyter6
Total lengde2.5 "
Radius.015 +/-. 003
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Antall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 MTR-001 Trådavlastning - 7 fløyter fresing | AA7WNP 16T438 MTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "2 555 NOK
MICRO 100 MTR-375 Gjengeavlastning - 4 riller Fresing | AA7WNQ 16T439 MTR-3751 / 2 "52.5 ".010 +/-. 0035 / 16 "1 300 NOK
MICRO 100 MTR-750 Gjengeavlastning - 6 riller Fresing | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "1 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 MTR-500 Gjengeavlastning - 5 riller Fresing
1 584 NOK / enhet