Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 MTR-375 Gjengeavlastning - 4 riller Fresing | AA7WNQ 16T439

MICRO 100 MTR-375 Gjengeavlastning - 4 riller Fresing

På lager
Vare: AA7WNQ Modell: MTR-375Kryssref: 16T439
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
1 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådavlastende kjedelig bar
Kutter Dia.1 / 2 "
Skjærende retningHøyre hånd
Klippe flatt. 100 "
Finishubestrøket
MaterialeC2 Mircograin Carbide
Antall fløyter5
Total lengde2.5 "
Radius.010 +/-. 003
Shank Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Antall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 MTR-001 Trådavlastning - 7 fløyter fresing | AA7WNP 16T438 MTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "2 555 NOK
MICRO 100 MTR-500 Gjengeavlastning - 5 riller Fresing | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "1 584 NOK
MICRO 100 MTR-750 Gjengeavlastning - 6 riller Fresing | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "1 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 MTR-375 Gjengeavlastning - 4 riller Fresing
1 300 NOK / enhet