Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 LTR-500-24 Gjengeavlastningsverktøy - dreiebenk | AA7WNN 16T437

MICRO 100 LTR-500-24 Gjengeavlastningsverktøy - dreiebenk

På lager
Vare: AA7WNN Modell: LTR-500-24Kryssref: 16T437
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
1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådavlastende kjedelig bar
Kutter Dia.0.5 "
Skjærende retningHøyre hånd
Klippe flatt5 / 32 "
Finishubestrøket
MaterialeC2 Mircograin Carbide
Maks. Dybde1.5 "
Total lengde3"
Projeksjon0.125 "
Radius0.008-0.012"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1044
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Maks. DybdeTotal lengdeProjeksjonRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 LTR-125-6 Gjengeavlastningsverktøy - Dreiebenk | AA7WNC 16T427 LTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004"1 / 8 "403NOK
MICRO 100 LTR-187-12 gjengeavlastningsverktøy - dreiebenk | AA7WND 16T428 LTR-187-120.187 "3 / 4 "2"0.04 "0.003-0.007"3 / 16 "538NOK
MICRO 100 LTR-187-6 gjengeavlastningsverktøy - dreiebenk | AA7WNE 16T429 LTR-187-60.187 "3 / 8 "2"0.04 "0.003-0.007"3 / 16 "481NOK
MICRO 100 LTR-250-16 Trådavlastningsverktøy - Dreiebenk | AA7WNF 16T430 LTR-250-160.25 "1"2.5 "0.05 "0.003-0.007"1 / 4 "586NOK
MICRO 100 LTR-250-8 Gjengeavlastningsverktøy - Dreiebenk | AA7WNG 16T431 LTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007"1 / 4 "592NOK
MICRO 100 LTR-312-12 Gjengeavlastningsverktøy - dreiebenk | AA7WNH 16T432 LTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007"5 / 16 "807NOK
MICRO 100 LTR-312-20 Gjengeavlastningsverktøy - Dreiebenk | AA7WNJ 16T433 LTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007"5 / 16 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 LTR-500-24 Gjengeavlastningsverktøy - dreiebenk
1 507 NOK / enhet