Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 ITM-087432 Gjengeverktøy | AA7WDY 16T212

MICRO 100 ITM-087432 Gjengeverktøy

På lager
Vare: AA7WDY Modell: ITM-087432Kryssref: 16T212

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Hull Dia.7.4mm
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Maks. Dybde32mm
Total lengde63mm
Projeksjon1.9mm
Shank Dia.8mm
StilInternt gjengeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHull Dia.Maks. DybdeTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris
MICRO 100 ITM-064613 Gjengeverktøy | AA7WDF 16T195 ITM-064613ubestrøket4.6mm13mm57mm1.2mm6mm559NOK
MICRO 100 ITM-064613G gjengeverktøy | AA7WDG 16T196 ITM-064613GTiN belagt4.6mm13mm57mm1.2mm6mm644NOK
MICRO 100 ITM-064625 gjengeverktøy | AA7WDH 16T197 ITM-064625ubestrøket4.6mm25mm57mm1.2mm6mm571NOK
MICRO 100 ITM-064625G gjengeverktøy | AA7WDJ 16T198 ITM-064625GTiN belagt4.6mm25mm57mm1.2mm6mm644NOK
MICRO 100 ITM-065115 Gjengeverktøy | AA7WDK 16T199 ITM-065115ubestrøket5.1mm15mm57mm1.3mm6mm571NOK
MICRO 100 ITM-065128 Gjengeverktøy | AA7WDM 16T202 ITM-065128ubestrøket5.1mm28mm57mm1.3mm6mm564NOK
MICRO 100 ITM-085815 Gjengeverktøy | AA7WDP 16T204 ITM-085815ubestrøket5.8mm15mm63mm1.5mm8mm681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 ITM-087432 Gjengeverktøy
688NOK / enhet