Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GEMM-120-2 endefres | AA6LQB 14G095

MICRO 100 GEMM-120-2 Endfres

På lager
Vare: AA6LQB Modell: GEMM-120-2Kryssref.: 14G095

Få tak i det Mai 20, mandag
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
908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter12mm
DimensjonstypeMetric
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde22mm
Liste nummerGEMM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.12.00mm
Antall fløyter2
Total lengde83mm
Shank Dia.12.00mm
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 GEMM-010-2 endefres | AA6LND 14G047 GEMM-010-21mmubestrøket3mm238mm3.00mm262NOK
MICRO 100 GEMM-010-2X endefres | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1mmAlTiN belagt3mm238mm3.00mm302NOK
MICRO 100 GEMM-010-3 endefres | AA6LNF 14G049 GEMM-010-31mmubestrøket3mm338mm3.00mm258NOK
MICRO 100 GEMM-010-3X endefres | AA6LNG 14G050 GEMM-010-3X1mmAlTiN belagt3mm338mm3.00mm283NOK
MICRO 100 GEMM-010-4 endefres | AA6LNH 14G051 GEMM-010-41mmubestrøket3mm438mm3.00mm260NOK
MICRO 100 GEMM-020-2 endefres | AA6LNK 14G053 GEMM-020-22mmubestrøket6mm238mm3.00mm235NOK
MICRO 100 GEMM-020-2X endefres | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2mmAlTiN belagt6mm238mm3.00mm278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GEMM-120-2 Endfres
908NOK / enhet