Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GEC-062-2-005 Endfres | AA6RNL 14R962

MICRO 100 GEC-062-2-005 Endfres

På lager
Vare: AA6RNL Modell: GEC-062-2-005Kryssref.: 14R962

Få tak i det Mai 20, mandag
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.005 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
SluttstilHjørneradius
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 16 "
Liste nummerGEC
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 GEC-031-3-005 Endfres | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "ubestrøket5 / 64 "31.5 "1 / 8 "355NOK
MICRO 100 GEC-031-3-005X endefres | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN belagt5 / 64 "31.5 "1 / 8 "445NOK
MICRO 100 GEC-031-4-005 Endfres | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "ubestrøket5 / 64 "41.5 "1 / 8 "319NOK
MICRO 100 GEC-031-4-005X endefres | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN belagt5 / 64 "41.5 "1 / 8 "445NOK
MICRO 100 GEC-062-2-010X endefres | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "AlTiN belagt3 / 16 "21.5 "1 / 8 "46NOK
MICRO 100 GEC-062-3-005 Endfres | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "ubestrøket3 / 16 "31.5 "1 / 8 "312NOK
MICRO 100 GEC-062-3-005X endefres | AA6RNR 14R967 GEC-062-3-005X0.005 "1 / 16 "AlTiN belagt3 / 16 "31.5 "1 / 8 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GEC-062-2-005 Endfres
343NOK / enhet