Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 FR-125-16 rilleverktøy | AA7QNX 16L117

MICRO 100 FR-125-16 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QNX Modell: FR-125-16Kryssreferanse: 16L117
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
1 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.5 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.125 / 0.127 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde3 / 4 "
Offset0.15 "
Total lengde3"
Radius1/2 sporbredde
Shank Dia.1 / 2 "
StilFull radius

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 FR-017-10 Rilleverktøy | AA7QLE 16L054 FR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "657NOK
MICRO 100 FR-017-4 Grooveverktøy | AA7QLF 16L055 FR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "657NOK
MICRO 100 FR-017-6 Grooveverktøy | AA7QLG 16L056 FR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "642NOK
MICRO 100 FR-017-8 Grooveverktøy | AA7QLH 16L057 FR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "657NOK
MICRO 100 FR-025-10 Grooveverktøy | AA7QLJ 16L058 FR-025-100.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "657NOK
MICRO 100 FR-025-4 Grooveverktøy | AA7QLK 16L059 FR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "657NOK
MICRO 100 FR-025-6 Grooveverktøy | AA7QLL 16L060 FR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "657NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 FR-125-16 Rilleverktøy
1 368 NOK / enhet