Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 CT-122 Loddet verktøy bitantal 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde | AA8EZN 18D427

MICRO 100 CT-122 loddet verktøybittall 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AA8EZN Modell: CT-122Kryssreferanse: 18D427
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningHøyre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde5"
Skafthøyde1"
Skaftbredde1 / 2 "
StilCT
Spisslengde3 / 4 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Tips Bredde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddeTips BreddePris
MICRO 100 CT-120 Loddet verktøy bitantal 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde | AA8EZL 18D425 CT-1205"1"1 / 2 "5 / 16 "624NOK
MICRO 100 CT-121 Loddet verktøybittall 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde | AA8EZM 18D426 CT-1215"1"1 / 2 "1 / 4 "483NOK
MICRO 100 CT-130 Loddet verktøy bitantal 5 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AA8EZP 18D428 CT-1305"1.25 "5 / 8 "3 / 8 "635NOK
MICRO 100 CT-140 Loddet verktøybittall 6 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8EZQ 18D429 CT-1406"1.5 "3 / 4 "3 / 8 "754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 CT-122 loddet verktøybittall 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde
437NOK / enhet