Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 CT-120 Loddet verktøy bitantal 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde | AA8EZL 18D425

MICRO 100 CT-120 loddet verktøybittall 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AA8EZL Modell: CT-120Kryssreferanse: 18D425

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
624NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningHøyre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde5"
Skafthøyde1"
Skaftbredde1 / 2 "
StilCT
Spisslengde3 / 4 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Tips Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddeTips BreddePris
MICRO 100 CT-121 Loddet verktøybittall 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde | AA8EZM 18D426 CT-1215"1"1 / 2 "1 / 4 "483NOK
MICRO 100 CT-122 Loddet verktøy bitantal 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde | AA8EZN 18D427 CT-1225"1"1 / 2 "3 / 16 "437NOK
MICRO 100 CT-130 Loddet verktøy bitantal 5 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AA8EZP 18D428 CT-1305"1.25 "5 / 8 "3 / 8 "635NOK
MICRO 100 CT-140 Loddet verktøybittall 6 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8EZQ 18D429 CT-1406"1.5 "3 / 4 "3 / 8 "754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 CT-120 loddet verktøybittall 5 tommers lengde 1/2 tommers bredde
624NOK / enhet