Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 CRT-6 Loddet verktøybit Crt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8EZJ 18D423

MICRO 100 CRT-6 loddet verktøybit Crt 3.5 tommers lengde 1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AA8EZJ Modell: CRT-6Kryssreferanse: 18D423

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
951NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3.5 "
Radius3 / 16 "
Skafthøyde1 / 2 "
Skaftbredde1 / 2 "
StilCRT
Spisslengde1 / 2 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Tips Bredde3 / 8 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddeTips BreddePris
MICRO 100 CRT-1 Loddet verktøybit Crt 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8EZE 18D419 CRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "778NOK
MICRO 100 CRT-2 Loddet verktøybit Crt 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8EZF 18D420 CRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "781NOK
MICRO 100 CRT-3 Loddet Tool Bit Crt 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8EZG 18D421 CRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "772NOK
MICRO 100 CRT-4 Loddet Tool Bit Crt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8EZH 18D422 CRT-43.5 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "894NOK
MICRO 100 CRT-8 Loddet verktøybit Crt 4-1/4 tomme Lengde 3/4 tomme Bredde | AA8EZK 18D424 CRT-84.25 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 CRT-6 loddet verktøybit Crt 3.5 tommers lengde 1/2 tommers bredde
951NOK / enhet