Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BB-3602000SG Boring Tool Bore Diameter .360 Inch D 2.000 In | AA7BPJ 15T183

MICRO 100 BB-3602000SG Boreverktøyets diameter 360 tommer D 2.000 tommer

På lager
Vare: AA7BPJ Modell: BB-3602000SGKryssref: 15T183

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkarpt kjedelig verktøy
Vinkel0.09 "
Bore Dybde2"
Bore Dia.0.36 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishTiN belagt
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde4"
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRadiusVinkelBore DybdeShank Dia.Bore Dia.Skjærende retningFinishSakPris
MICRO 100 BB-050150 Boreverktøyborediameter 050 tomme D 150 tommer | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketRadiusboreverktøy374NOK
MICRO 100 BB-050200 Boreverktøyboringsdiameter 050 tomme D ,150 tommer | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtRadiusboreverktøy390NOK
MICRO 100 BB-050150S Boreverktøydiameter 050 tomme D ,150 tommer | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketSkarpt kjedelig verktøy368NOK
MICRO 100 BB-050150SG Boreverktøydiameter 050 tomme D 150 tommer | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtSkarpt kjedelig verktøy405NOK
MICRO 100 BB-050200G Boreverktøydiameter 050 tomme D 200 tommer | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005"0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketRadiusboreverktøy418NOK
MICRO 100 BB-050200S Boreverktøyborediameter 050 tomme D 200 tommer | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketSkarpt kjedelig verktøy367NOK
MICRO 100 BB-050200SG Boreverktøydiameter 050 tomme D 200 tommer | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtSkarpt kjedelig verktøy386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BB-3602000SG Boreverktøyets diameter 360 tommer D 2.000 tommer
1 103 NOK / enhet