METRO MW208 Bruksvogn rustfritt stål 3 solide hyller 24wx36l | AE8YFU 6GJY2

METRO MW208 Bruksvogn rustfritt stål 3 solide hyller 24wx36l

På lager
Vare: AE8YFU Modell: MW208Kryssref: 6GJY2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse5"
Type hjul4 svingbare
FARGESølv
AnleggRustfritt stål
Avstand mellom hyllerJusterbar
FinishRustfritt stål
Handle2
Håndtak inkludertJa
Belastningshett. per hylle600 lb.
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller3
Total høyde7"
Total lengde37.25 "
Samlet bredde25.625 "
Hyllelengde36 "
Hyllebredde24 "
typenTre hyller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.452
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)94.62
Skipets bredde (cm)65.09
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeHandleHåndtak inkludertLastekapasitetMaterialeAntall hyllerPris
METRO MW203 Brukervogn Rustfritt stål 26x18x38 3 Hylle | AB6ADQ 20W632 MW203Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd314 218 NOK
METRO MW204 Bruksvogn Rustfritt stål 32x18x38 3 Hylle | AB6ADR 20W633 MW204Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd315 072 NOK
METRO MW402 Bruksvogn Ss/krom 32x18x38 3 Hylle | AB6ADV 20W636 MW402SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 144 NOK
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Hylle | AB6ADW 20W637 MW403SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 802 NOK
METRO MW404 Brukervogn Ss/krom 38x21x38 3 Hylle | AB6ADX 20W638 MW404SS og Chrome5"GummiSSJa375 lb.Metalltråd38 761 NOK
METRO MW601 Utility Cart Chrome 26x18x38 2 Hylle | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"GummiChromeJa375 lb.Metalltråd24 008 NOK
METRO MW602 Utility Cart Rustfritt stål 26x18x38 2 hylle | AB6AEA 20W641 MW602Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd28 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MW208 Bruksvogn rustfritt stål 3 solide hyller 24wx36l
17 361 NOK / enhet