Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO HK23C Krok Stål Sølv 3-1 / 2 x 1-1 / 4 | AF4PPK 9EWE0

METRO HK23C Krok Stål Sølv 3-1/2 x 1-1/4

På lager
Vare: AF4PPK Modell: HK23CKryssreferanse: 9EWE0
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGESølv
Dybde1.25 "
FinishChrome
MaterialeStål
Hyllekapasitet0.12 lb.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHyllekapasitetPris
METRO HK25C Krok Stål Sølv 3-1 / 2 x 2 | AF4DME 8RPK3 HK25C2"0.09 lb.82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO HK23C Krok Stål Sølv 3-1/2 x 1-1/4
72NOK / enhet