Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO HK25C Krok Stål Sølv 3-1 / 2 x 2 | AF4DME 8RPK3

METRO HK25C Krok Stål Sølv 3-1/2 x 2

På lager
Vare: AF4DME Modell: HK25CKryssreferanse: 8RPK3
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGESølv
Dybde2"
FinishChrome
MaterialeStål
Hyllekapasitet0.09 lb.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHyllekapasitetPris
METRO HK23C Krok Stål Sølv 3-1 / 2 x 1-1 / 4 | AF4PPK 9EWE0 HK23C1.25 "0.12 lb.72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO HK25C Krok Stål Sølv 3-1/2 x 2
82NOK / enhet