Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 1430FS Solid hylle 14x30 tommer rustfritt stål | AB6PTP 22A209

METRO 1430FS Solid Hylle 14x30 tommer rustfritt stål

På lager
Vare: AB6PTP Modell: 1430FSKryssreferanse: 22A209
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
2 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid hylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet800 lb.
FARGESølv
Dybde14 "
FinishNaturlig
MaterialeRustfritt stål
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)76.84
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeFinishMaterialeBreddePris
METRO 1836FS Solid hylle 1-1 / 4H x 36W x 18 in.D - pakke med 5 | AA8ZZG 1BEW5 1836FS800 lb.18 "NaturligRustfritt stål36 "14 586 NOK
METRO 1848FS Solid hylle 1-1 / 4H x 18W x 48 in.D - pakke med 5 | AA8ZZH 1BEW6 1848FS800 lb.18 "NaturligRustfritt stål48 "18 084 NOK
METRO 1860FS Solid hylle 1-1 / 4H x 18W x 60 in.D - pakke med 5 | AA8ZZJ 1BEW7 1860FS600 lb.18 "NaturligRustfritt stål60 "23 918 NOK
METRO 1424FG Solid hylle 14x24 tommer galvanisert - Pakke med 4 | AB6NMV 21Z566 1424FG800 lb.14 "GalvanisertStål24 "4 042 NOK
METRO 1430FG Solid hylle 14x30 tommer Galvanisert - Pakke med 4 | AB6NMW 21Z567 1430FG800 lb.14 "GalvanisertStål30 "4 383 NOK
METRO 1436FG Solid hylle 14x36 tommer Galvanisert - Pakke med 4 | AB6NMX 21Z568 1436FG800 lb.14 "GalvanisertStål36 "4 200 NOK
METRO 1442FG Solid hylle 14x42 tommer Galvanisert - Pakke med 4 | AB6NMY 21Z569 1442FG800 lb.14 "GalvanisertStål42 "4 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 1430FS Solid Hylle 14x30 tommer rustfritt stål
2 891 NOK / enhet